クロスの型取りキットのレビュー
お湯(80℃以上)に浸けると柔らかくなり、リアルな型がとれる樹脂です。
再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。
お湯浸けて型がとれる柔らかさになると、青色→半透明に、お湯から出してクロスに押し付け固まると半透明→青色に変色しますので、型どりのタイミングが色で確認できます。
離型性に優れていますので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用できます。
質感や柔軟性に優れ型取り材の凸凹に沿ってクロスの凸凹をリアルに再現します。
乾燥後(完全乾燥は2~3時間:20℃)着色することができます。(着色は、別売のクロスタッチをご使用下さい。)
ヒロ工芸社 様2018-11-02
- 用途:
- クロスのリペア
- 対象商品:
- 17628135
特殊なパテで適量のコツを掴めば綺麗に仕上がります。
型取りがドライヤー等の温度でも気軽に使えるとなお良いのだが、熱湯を用意するのが課題かと思います。今後に期待します。