USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラックのレビュー

平均満足度 4.50 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
USBケーブル B-A 3.0 3重シールドケーブル ブラック エレコム
エレコム
1,698 / 税込 1,868
USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品!USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブル。 USB3.0(Standard-A)のインターフェースを持つパソコンと、USB3.0(Standard-B)のインターフェースを持つハードディスクドライブなどの機器を接続できるUSB3.0ケーブルです。 USB3.0の規格である「CertifiedSuperSpeedUSB(USB3.0)」の正規認証品です。 従来のUSB2.0ケーブルに2対のSDP(ShieldedDifferentialPair)を追加し、10倍以上の最大5Gbpsの転送速度を実現します。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクタを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
尾野商店 様2025-03-09
用途:
外付けUSB3.0HDDを使用するために購入

ケーブルの可撓性も良く、使い易い。
高データレートの転送も問題無く行える。

社会福祉法人 千寿会 理事長 様2021-01-06
用途:
コンピューターとプリンターで利用。
対象商品:
17983848

印刷の為にコンピューターとインクジェット式のプリンターの接続に利用。