マイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラックのレビュー

平均満足度 4.58 (26件のレビュー)
商品レビューを投稿する
マイクロUSBケーブル microB-A 環境配慮パッケージ製品 RoHS ブラック エレコム
スマートフォンの充電・データ転送に最適!USB2.0 Micro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブル。RoHS指令準拠(10物質)、環境配慮パッケージで、環境にやさしいエコケーブル。 USB(Aタイプ:オス)のインターフェースを持つパソコンにUSB(MicroBタイプ:オス)のインターフェースを持つスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるMicro-USB(マイクロB・micro-B・microB)ケーブルです。 スマートフォンの画像ファイル・データファイルをパソコンに転送するのに最適です。 伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしいエコUSB2.0ケーブルです。 ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。
26件中 21~26件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-07-14
用途:
スマホの充電
対象商品:
17987402

安かったのでうれしい割引クーポンが助かりました、またお願いします

2018-06-23
用途:
PCまわりで充電、通信
対象商品:
17987366

PCに接続するときに使用しています。
使いやすい長さです。
特に問題なく使えています。

2022-02-25
用途:
ガラホの充電で
対象商品:
17987366

もう少し長い奴を買えばよかったです。2.0mの奴を今度は

2016-06-18
用途:
バイクからスマホ充電
対象商品:
17987418

2mを購入、コードがしなやかで扱い易いです。

東洋化学設備工業株式会社 様2018-05-08
用途:
スマホの充電
対象商品:
17987393

メーカー品でしっかりとしているのですが、如何せんコードが固いのが気になります。

2017-05-24
用途:
モバイルルーターやスマホの充電、スマホの写真の取り込みにPC接続する時
対象商品:
17987366

0.15mを購入。
コネクタやコードもしっかりした作りで、とても満足しています。
良くある安物ではブヨブヨしたコードの物もあり、コネクタ部分などが割れたり裂けたりしますが、これはバリも少なくコードも固く、よくこの値段で出せるな~と関心する出来映えです。
当初は「コイル状になっていると尚良かったけど・・・」と思ったものの、実際に使って見るとかえって好都合でした。
コイル状は持ち運び時にかさばり、コイル部分がねじれたり潰れたりしていましたが、PCバックに入れて持ち運ぶ時に、自分にとっては直線の方が扱いやすかったです。