ロジック スキレットカバーのレビュー

平均満足度 4.00 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ロジック スキレットカバー ロッジ
ロッジ
4,098 / 税込 4,508
LODGE社の多年にわたる研究により、すぐに使える慣らし済みダッチオーヴン「LODGELOGIC」が誕生しました。 長年使い込んだもののように表面がコーティングされ風格ある製品に仕上がっています。 キャストアイアン(鋳鉄)は鉄よりも石に近い、熱しにくく冷めにくい性質を持っています。 フォルム全体が高品位な鋳鉄でできています。5mmという肉厚の造りがその金属的特性をさらに高めています。 鋳鉄製の重たい蓋をしっかり閉じれば、圧力がかかり、食材の中にじんわりと熱をとおします。 ウォーターシール効果を発揮します。フタをすることで中の水蒸気が充満し、 この水蒸気が本体とフタのわずかなスキ間を埋めるため、食材の旨みを封じ込めることができます。 フタの重みで程よく圧力がかかります。 フタによって圧力鍋に近い効果が発揮され、食材を芯から柔らかく仕上げることができます。 さらに味を深める工夫があります。フタには、裏に突起の付いたものや曲面状のものがあります。 このデザイン的な工夫が蒸発した旨みを再び料理へと戻し味を深めていく「ベイスティング」を自動で行います。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-04-10
用途:
クッキング
対象商品:
18466595

同サイズのスキレット鍋の熱効率アップ、油の飛び跳ね防止用に...鍋ごと食卓テーブルへ便利です。

1人が参考にしています
冨士川精工 様2015-03-24
用途:
ステーキを焼く
対象商品:
88661237

最初に洗剤を使った為、焦げ付きが生じましたが使い込んでいくうちにいい感じになりほぼ焦げ付かなくなりました。

2015-09-05
用途:
家庭用
対象商品:
18466595

まだわからないですが期待しています。