超ロングストレートメガネギアレンチのレビュー
エンジン周り等の通常のレンチでは届きにくい場所にラクラク届く超ロングタイプ。
72ギア採用で狭いエンジンルームでも障害物に干渉せずに作業できます。(8mmは60ギア)
2024-02-25
- 用途:
- 自動車整備
- 対象商品:
- 18898145
特に傷んだボルトでもないのにメガネ側が滑って頭をなめそうになった。
他サイズもセットで所有しているが全体的にボルトとの遊びが大きい。
ラチェット側は大したトルクもかけていないのに三回位の使用で壊れて左右どちらもフリー回転出来るようになった。
ミラー仕上げは綺麗だが実用工具としてはオススメしませんか。
2人が参考にしています
山脇保安設備 様2019-01-10
- 用途:
- LPガス調整器の仮締め
- 対象商品:
- 18898163
使用3回目でギアが壊れました。同じように使っていたトラスコのラチェットは壊れていません。メーカーに問い合わせ検査願いした所、異常が無いとの回答。再度調査を願いその回答が負荷をかけた際のオーバートルクが原因で正常機能しなくなった。本締め作業を行う事により発生すると回答がありました。調整器の本締めをギアレンチでする訳が無い。最初は異常なく、2回目で工具ではなく作業者が悪いとの回答でもうこのメーカーの工具は買わないと決めました。
9人が参考にしています