吸引ろ過びんのレビュー

平均満足度 5.00 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
吸引ろ過びん SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)
4,198 / 税込 4,618
●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。 ●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。 500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18 ※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。 ●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。 【用途】ろ過、減圧ろ過
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-06-15
用途:
試料を小型の器にいれて、かなりの減圧状態で処理。
対象商品:
18980867

試料を小型の器に入れて、真空強度をかなり低い状態で処理したが、きわめて満足の行く状態になり、満足している。

2017-07-04
用途:
細菌検査
対象商品:
18980867

使用は全く問題なしです。対応のホースやゴム栓が分からなかったので、表記があると嬉しいですね。

3人が参考にしています
2016-08-31
用途:
検査時使用
対象商品:
18980833

予備品として購入。値段的にも問題ない製品です