強力型喰い切りのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
強力型喰い切り KNIPEX(クニペックス)
KNIPEX(クニペックス)
4,998 / 税込 5,498
ワイヤーをねじる、切断する作業に最適なリーズナブルな喰い切りです。非常にスリムな形状で、簡単に奥深い場所にあるワイヤーをねじることができます。効率的なてこの原理により、少ない力で高い切断能力を発揮します。少ないストロークでワイヤーを切断することができるので、負担がかかりません。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC61。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。KNIPEXの強力型喰い切りは非常に切断能力が高く、また少ないストロークでワイヤーを切断することができます。この2点は作業者にとって大きなメリットです。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-08-29
用途:
ワヤーカッター
対象商品:
19073102

スペックのとおりでした。4mm鉄棒切っても、ブレードのダメージはメッキ抜けるぐらいしかない。