ボールポイント六角棒ドライバーのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ボールポイント六角棒ドライバー PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
1,998 / 税込 2,198
精密に作られたボールポイントで角度のついたところのネジを回すことが可能です。(斜め30°の角度までOK)ブレードはニッケルクロームメッキされており、耐錆性と長寿命を可能にしています。レンチには5桁の生産番号が記されており、この番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。硬度はHRC59と大変高く、しかも強靭に作られているので、耐摩擦性、持久性に優れ、高トルクをかけることができます。(ISO、DIN規格の最大値でもHRC52)グリップは木やコットンから生まれた自然素材を含むCAB(セルロース・アセト・ブチレイト)で作られています。何十年にも渡って支持されている、溝を設けたグリップは握るのに最適な形状で、高いトルクを確実に伝えることができます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-11-01
用途:
イモネジの締め込み
対象商品:
19164915

ドライバーの様に使え作業が早いです。締めこむ力も十分です。