雨ん坊/AMENBOのレビュー
PONCHO(ポンチョ)とPARKA(パーカ)のいいとこどりレインウェアです。耐水圧:10000mm。フリーサイズ(着丈120cm)。
従来のポンチョに比べ首元が大きく開くため着脱が楽、また、従来のパーカに比べ開口部が少ないため防水性がUPします。ポンチョに袖をフュージョンさせた独自の規格で、二輪乗車時をはじめ、様々な用途に使用できます。キャリーポーチ付。
・本体一体型フード
・手首からの雨の侵入を防ぐ二重袖
・裾はボタン開閉で広がりを調整可能
【用途】野外でのコンサートやフェス、イベント等の運営スタッフの突然の雨対策に。雨の日の屋外での作業にも。二輪での外出時の急な雨対策として。
有限会社松下印刷所 様2020-07-27
- 用途:
- ジャイロキャノピーの雨天時
- 対象商品:
- 19551525
今の梅雨時、重宝します
ジャイロキャノピーなので大降り時に使用しますが
生地もしっかり厚く、袖も2重で防水できフード一体でそっくり被るので
良いです色も明るいブルーで目立ちます
難点はフリーサイズしかなく、私のようなデブにはXLサイズ位がいいです
長がもう10cm位ほしいです 左右の裾が割れていて、動作はいいのですが
車の水撥ねが来ると不安です ホックがありますが停止時足を出すと外れます