超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュのレビュー
- 用途:
- フライス盤に使用
ミニフライス盤にて使用しています。問題なく使えています。迅速な発送ありがとうございました。
- 用途:
- 樹脂加工
強いです。
連続15時間を六日間樹脂を加工しましたが、
まだいけます。
- 用途:
- フライス盤加工
快削でコスパよくステン等に使用してます長年愛用してます もっと幅広いサイズが欲しい
- 用途:
- アルミパーツの加工
- 対象商品:
- 19120508
RC関係のアルミパーツ製作加工に使用しています。
一般的なハイスのエンドミルより構成刃先が出来にくい様でサッシの様な柔らかいモノでも比較的加工がやりやすいです。
- 用途:
- 時計ベルトの製作
- 対象商品:
- 34688045
SUS304のフラットバーの切削加工で購入。
幅1.8mmX深さ2.0の溝を製作しますが、綺麗に
加工が出来ました。
- 用途:
- 加工治具を作るのに使用しています。
- 対象商品:
- 19120544
価格や寸法でいつもこのエンドミルを使っています。コーティングされているのも良いと思っています。
- 用途:
- 6ミリ軸を購入、トリマー用ビットとして木工用に使用している。
- 対象商品:
- 19120517
トリマー用ビットとして使用しているが、穴の深さや木質の硬軟により使い分けている。
このビット(エンドミル)は、柔らかい木の板(桐材など)に使用すると、切れ味や切り粉の排出など、具合が良い。
- 用途:
- 自作CNCにて10mm厚のアルミ板材の切削に使用
- 対象商品:
- 19120517
10mm厚のアルミ合金をスピンドルの回転数7,200RPM、切削深さ0.1mm、切削速度450mm/minで作業したが、全く問題なく切削できた。
- 用途:
- 治具や試作パーツ加工
- 対象商品:
- 19120517
この価格で超硬工具が使えるのはとても嬉しく試用してみました。 刃先仕様・表面仕上げ・当方の切削条件などが適合していないようで、ほかのエンドミルより構成刃先ができやすく、加工精度や仕上げ面に問題を生じがちです。 サクサクした材料では問題ないので使い分けします。
- 用途:
- 部品加工
- 対象商品:
- 34688018
古い機械の部品で、在庫がなく困っていました。自作するしかなく冶具探しからでやっと見つけました。期待通りの物が出来ました。
- 用途:
- cncフライスでの作業
- 対象商品:
- 34688054
φ4コレットに入り、cncフライスで作業するにはちょうど良いサイズのエンドミルです。
購入から半年以上使っておりますが、いまだに現役で使用できる信頼性の高いエンドミルです。
- 用途:
- 鉄板を削る作業時
- 対象商品:
- 19120544
今回初めて刃先がギャッシュタイプの物を使用しましたが、今までよりも削りやすく、作業性が上がりました。