ベビコン用冷凍式エアードライヤーのレビュー
オゾン層を破壊せず、冷凍能力、エネルギー効率に優れた冷媒R-134aを採用しました。
ステンレス製熱交換器の採用により、熱交換器内での分離されたドレンによるサビの発生を低減しました。
電源の対応電圧を拡大 (HDN-30BFを除く)
熱交換器内部冷媒配管ろう付部を防錆塗装することにより信頼性が向上しました。
最高使用圧力1.57MPa、最高入口空気温度80℃に対応し、中圧ベビコンシリーズに対応可能。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について
サービスの概要はこちらからご確認ください。
サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
2024-08-07
- 用途:
- コンプレッサーのエアドライヤーとして使用
- 対象商品:
- 31370176
取付用の配線が無いので準備が必要です。
2mくらいの配線が初めから付いていると
設置するのに楽になると思います。
設備的には大満足です。
株式会社職人名工会業務センター 様2022-07-05
- 用途:
- 乾燥室用として導入、決め手は日立という間違いない信頼。
- 対象商品:
- 19295842
まだ使っていないが、起動させたらまた感想を出したい。
1人が参考にしています
たえん歯科 様2016-02-07
- 用途:
- エアー工具
- 対象商品:
- 19295842
日立の旧同等機種からの買い替えです。旧機種は25年間使用して故障なしでした。大変よいのですが、不満点としては新型は本体のスイッチでのみ運転のON/OFFが可能で、分電盤での操作ができません。
4人が参考にしています