ソフトクリーニングブラシのレビュー
エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。
ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。
洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ペイントマシンサービス株式会社 様2020-05-22
- 用途:
- エンジンのキャブ掃除等狭い所の掃除
- 対象商品:
- 19657164
細いブラシが無いのでエアーで飛ばして掃除していましたがブラシで擦って掃除が出来るので便利です
2019-07-02
- 用途:
- エアコン掃除には、あまりにも短くて細すぎた
- 対象商品:
- 19657164
エアコンのファンの羽の掃除には、短くて細すぎた。
画像はアップだったので、大きい物だと思い込んでいた。
届いたものは細くて短かった。
以下、実測。
各ブラシ全長10㎝
各ブラシ長 3cm
各ブラシ径 5.0mm、4.5mm、3.5mm、2.8mm、1.5mm
各針金径 1.2mm、1.2mm、1.2mm、1.2mm、0.75㎜
12人が参考にしています
2017-07-10
- 用途:
- スプレーガンの清掃
- 対象商品:
- 19657164
デビルビス・スプレーガンには清掃出来ないエアホールが有るが、一般のワイヤーブラシとの併用で使っている。セット単体の機能としては十分だろう。
I to I Communications,inc 様2017-06-16
- 用途:
- 細かいノズルのクリーニングメンテナンス
- 対象商品:
- 19657164
細く精密なパイプ用ブラシ、毛足のコシの強さと毛の量がもう少し多いと最適なのですが。