コードレスインパクトドライバのレビュー
締付けを極める!
新打撃機構トリプルハンマ。
打撃部を3箇所に。好フィーリングとカムアウト軽減。短いねじ、細いねじなど、負荷の小さい締付作業に最適。
クラス最速のねじ締めスピードとクラス最大の締付けトルクを実現。長いナゲシビスや太いねじの締付けに最適。
冷却効率アップ、最適新風路設計。
重心位置をハンドル握り部中指付近にすることで、バランスが良く作業者の負担を軽減しました。
防塵・耐水仕様IP56・国際規格適合証明書取得。
高容量6.0Ah電池採用。
業界最速充電約30分。
USB端子付(5V・2A)。
視認性の良い大型充電ランプ&フルカラーLED搭載。
電池容量ランプ 充電中の電池容量を4段階で確認できます。
エンジン発電機対応。
低温充電対応(-10℃まで)
コンパクトなのに、2.3Lの大容量小物入れ付ケース。
ブラシレスモーター。
2019-04-18
- 用途:
- 建具周りの修理に使いたくて購入しました。
- 対象商品:
- 20019563
購入しました。表記は旧日立ですがそれ以外は大変満足しています。15年前の同日立より遥かにパワフルで使用感も良いです。
日本クリーンシステム株式会社 様2018-07-19
- 用途:
- 機械のメンテや修理
- 対象商品:
- 20019572
インパクトの性能は日立なのでまったく問題ありません。グループで同じものを使用しているので充電器やバッテリーが共用できるのでそうしています。改善点があるとすればキャリーケースの小物入れの上フタと本体側のフタのプラスチックの留め金がはずれやすく、小物入れ側がはずれるとビットやドリルの刃などか現場に散乱し悲惨な事になります。注意しながら使ってますが、ここは改善して欲しいです。