コードレスインパクトドライバ

コードレスインパクトドライバ HiKOKI(日立工機)
(3件のレビュー)

締付けを極める!
新打撃機構トリプルハンマ。
打撃部を3箇所に。好フィーリングとカムアウト軽減。短いねじ、細いねじなど、負荷の小さい締付作業に最適。
クラス最速のねじ締めスピードとクラス最大の締付けトルクを実現。長いナゲシビスや太いねじの締付けに最適。
冷却効率アップ、最適新風路設計。
重心位置をハンドル握り部中指付近にすることで、バランスが良く作業者の負担を軽減しました。
防塵・耐水仕様IP56・国際規格適合証明書取得。
高容量6.0Ah電池採用。
業界最速充電約30分。
USB端子付(5V・2A)。
視認性の良い大型充電ランプ&フルカラーLED搭載。
電池容量ランプ 充電中の電池容量を4段階で確認できます。
エンジン発電機対応。
低温充電対応(-10℃まで)
コンパクトなのに、2.3Lの大容量小物入れ付ケース。
ブラシレスモーター。

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)6.0 充電時間(分)30 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(ソフトモード)0~900、(ノーマル・パワー・テクスモード)0~2900 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])177(1805) ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm) テクスねじΦ3.5~Φ6 バッテリーリチウムイオン 蓄電池形名BSL1860 充電器形名UC18YDL(冷却機能付) ケース寸法(長さL×幅W×高さ)(mm)353×121.5×299 センターハイト(mm)29 寸法(mm)全長127×高さ237×センタハイト29(BSL1860装着時) 打撃数(min-1[打撃/分])(ソフトモード)0~1900、(ノーマル・パワーモード)0~4000、(テクスモード)0~2100 付属品急速充電器(冷却機能付)、ケース、予備電池、電池カバー 六角軸二面幅(mm)6.35 質量(kg)1.4(BSL1860装着時) 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※ビットねじなどは別売です。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19831367 WH18DDL2(2LYPK)(S) スピーディホワイト
68,600
 
 
取扱い終了
20019554 WH18DDL2(2LYPK)(L) アグレッシブグリーン
68,600
 
 
取扱い終了
20019563 WH18DDL2(2LYPK)(R) パワフルレッド
68,600
 
 
取扱い終了
20019572 WH18DDL2(2LYPK)(B) ストロングブラック
68,600
 
 
取扱い終了
20019588 WH18DDL2(2LYPK)(Y) アクティブイエロー
68,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20019563
2019-04-18
用途:
建具周りの修理に使いたくて購入しました。
建設業・工事業

購入しました。表記は旧日立ですがそれ以外は大変満足しています。15年前の同日立より遥かにパワフルで使用感も良いです。

対象商品:
20019572
2018-07-19
用途:
機械のメンテや修理
日本クリーンシステム株式会社 様

インパクトの性能は日立なのでまったく問題ありません。グループで同じものを使用しているので充電器やバッテリーが共用できるのでそうしています。改善点があるとすればキャリーケースの小物入れの上フタと本体側のフタのプラスチックの留め金がはずれやすく、小物入れ側がはずれるとビットやドリルの刃などか現場に散乱し悲惨な事になります。注意しながら使ってますが、ここは改善して欲しいです。

対象商品:
20019588
2018-05-18
用途:
自宅の外壁修理
太陽建機リース 様 (サービス業)

外壁に耐水材お世簿断熱材の貼り付けに使用。訳時間使用しても充電持続。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする