アジャスタブルハックソーフレーム250/300mm兼用のレビュー

平均満足度 2.50 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アジャスタブルハックソーフレーム250/300mm兼用 LENOX(レノックス)
LENOX(レノックス)
2,198 / 税込 2,418
2種類のブレードが使用可能。 250mm、300mmの各種ブレードが使用できます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-06-13
用途:
金属の切断
対象商品:
20138213

ノコ刃の取り付け金具が2mm2面小さくてノコ刃の角度が決まらない

2024-06-09
用途:
金属の切断

ノコ刃を引っかける金具が弓の四角部分より2mmくらい小さくノコ刃がぐらぐらして角度調整できない
返品したい

国立大学法人東京科学大学 様2022-01-16
用途:
金属の切断時
対象商品:
20138213

良い点
・レノックス・バーコなど250/300mmの2種類の刃は多く販売されていますが、この2種類両方に対応しているハンドソーフレームはモノタロウで探した限り本製品のみでした。250/275/300mmの3種類の刃のセットを簡単に切り替えることができました。
・引き引きより押し引きで作業した方が使いやすかったです。
・24山の刃(20141V024HE)が1本セットされた状態で付属していました。この刃はステンレスを簡単に切断でき大変いいものでした。
悪い点
・アメリカのメーカーなので日本人の手にはグリップが大きく、1時間の作業で掌がかなり痛くなりました。
・付属の刃の半分しかボール紙で保護されておらず、これを段ボールから開封した秘書さんが刃物に気づかずに指をケガしたとおっしゃっていました。ボール紙で完全に保護したり段ボールに刃物注意とステッカーを貼るなどの安全対策を実施していただきたいと思いました。
・刃を外すと、手で持つ側の金具が外れてしまうので、刃を外して管理する場合にはこの金具を失くしてしまう可能性があります。分離しないように工夫していただけるとありがたいです。

YSH 様2022-02-16
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
20138213

鉄板の切断しました。問題なく切断できました。
重量を軽くしてほしいです。