充電式真空ポンプのレビュー

平均満足度 4.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
充電式真空ポンプ マキタ
マキタ
43,980 / 税込 48,378
場所を選ばずサッと始める真空引き。コードレス真空ポンプ。 コンパクトボディ。油量計。LEDランプ(通電確認用)。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社みやび設計 様2026-02-22
用途:
流石のマキタ

マキタの真空ポンプには18V電池を2台取付ける機種VP181があり、3Paまで真空に出来るそうなので直列電源で36V駆動かと思いましたが、並列繋ぎ18V駆動だそうです。つまり長時間駆動可能にしたものですが、真空度も高くできる。一方こちらVP180は20Paまでの真空度だけ、でもエアコン取付時の必要なレベルまで空気を抜ける様なので価格的に手頃なVP180を買いました。以前使用した良く分からない中華製メーカーのものよりは静かで、確り空気が抜ける感じがします。

株式会社菊池工務店 様2025-04-23
用途:
エアコンの、取付

電源コードを、引かなくても作業ができるので非常に簡単でした。又軽いのでらくでした。

2人が参考にしています