カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB]のレビュー
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
【用途】工場設備配管・各種機械組込用継手配管等のメネジ部に取り付けて使用する着脱式継手
2024-03-14
- 用途:
- 送液パイプジョイントに使用
- 対象商品:
- 20290542
重量も軽く、外観には気になるバリや突起もなく
作業上問題無いと感じました。
あとは、複数回使用時の耐久性が気になるところです。
2020-03-27
- 用途:
- 農業ハウスの配管用に
- 対象商品:
- 20290558
ホースの付け外しがもどかしく、
思い切ってカムロック 化するため購入しました。
同じカムロック でもメーカーによって適合不適合ありますので、
同じメーカーで揃えることをお勧めします。
製品自体は造りも良く、とてもしっかりとしたイメージです。
長く使えるのではないでしょうか。
有限会社興和機工 様2019-03-02
- 用途:
- 排水用ポンプ使用時
- 対象商品:
- 20290558
カナフレックスのnewNS-CLにトヨックスのOPWのPPをセットした際、水中ポンプの吐出口に使用。購入してからPPにアルミが使用できない事を知りましたが、モノタローのダストキャップを使用しています。虫やゴミが入らなければいいだけなので、片レバーでかぶせるだけで使用しています。ちなみに、両レバーを下ろすとパッキンが分厚い為、PPにレバー跡がつきます。
1人が参考にしています
![カムロック アダプター オネジ ポリプロピレン PP[633-FB] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20290567-250401-02.jpg)