カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C]のレビュー
【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし【高い信頼性】厳格なMIL規格によって、耐久性、耐圧性、耐熱性、耐腐食性において優れた性能【安心・安全】振動などの影響でカムアームがゆるんでも、45°で一旦止まり、流体漏れを防止【様々な流体に対応】アルミ・ステンレス・ポリプロピレン・ブロンズがあり、流体に応じて選定可能
【用途】工場設備配管・各種機械組込用継手ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手
株式会社ステップコミュニケーション 様2022-11-18
- 用途:
- タンク用ホースの接続部品
- 対象商品:
- 20290795
OPWカムロックカプラーです。
ホースの接続部品として使用しています。
問題無く、速やかに届きました。
1人が参考にしています
2021-06-22
- 用途:
- ホースカプラーの交換
- 対象商品:
- 20290777
メーカーが違うカプラーを使用していたが、壊れてしまったので、こちらを購入しました。
なんの問題もなく使用できています。
1人が参考にしています
田代工業 様2016-10-26
- 用途:
- 排水ポンプのホースの継ぎ手として使用中
- 対象商品:
- 20290768
今まで100mのホースを引っ張り回していたのですが、今では50mづつに分けて引っ張り、必要とあらば繋ぎ使用しています。ワンタッチで非常に使い勝手が良いです。
1人が参考にしています
![カムロック カプラー ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-C] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20290804-250401-02.jpg)