14.4V/18V コードレスファン(本体のみ)のレビュー

平均満足度 3.43 (7件のレビュー)
商品レビューを投稿する
14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)
5,298 / 税込 5,828
小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在! ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。 連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。 角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
EAST 様2022-08-27
用途:
現場施工作業時
対象商品:
21365627

エアコンの無い倉庫などでの作業時、風があるのが助かります。この時期、空調が無い作業場では必需品です。

2022-04-20
用途:
夏時期の車内空気入れ替え
対象商品:
21365627

1年もたずにガリガリと異音が発生。動作音を含めて爆音になったので廃棄

1人が参考にしています
2020-07-12
用途:
夜間作業

下部に1/4インチねじの穴があるのでカメラ用の三脚に取り付けるのも可能だった
ただ、安定性のある三脚がいいと思う
持続時間は強モードでざっと1Ahあたり1時間ぐらい
弱モードなら倍以上いきそう
5アンペアのBSL1850で連続10時間は確認
自分は使い込んだ電池を使ったので新品の電池ならもっと伸びると思う

4人が参考にしています
2018-05-08
用途:
夏季の屋外作業、屋内空調の補足
対象商品:
21365627

サイズがコンパクトですし、引っ掛けたり吊るしたりと、かなりいろんな場所に設置することが可能です。
現在はACのみですので、別にポータブル電源が必要な状況もあります。
できれば18Vのバッテリーも購入したいです。

2017-06-02
用途:
着替え時に
対象商品:
21365627

コードレスで小型で場所を選びません。
非常に便利です。

2020-07-28
用途:
送風、換気
対象商品:
21365627

届いて開封した瞬間に、『やはり日立製はこの樹脂か・・・』とうなだれる程の安物臭いパリンパリンの樹脂。騒音も性能もワークファンとしては十分優秀なのに残念

3人が参考にしています
2016-07-21
用途:
機械の点検及び保守
対象商品:
21365627

充電器及びバッテリーが別売りになっていることが分からず購入してしまった。購入時に分かりやすく広告搭載をしてほしい。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
別売のご案内を追記させて頂きました。