サーモスタット 49054-0004のレビュー
2022-02-22
- 用途:
- zrx1200daegに使用
- 対象商品:
- 21688162
zrx1200daegのサーモスタット更新と合わせて60度ローテンプ化に使用しました。合わせてOリングを交換
4人が参考にしています
2021-06-12
- 用途:
- ZZR1100の冷却効果を高めるために使用
- 対象商品:
- 21688162
ZZR1100の純正サーモは82度で開き始め100度付近で全開となります。電動ファンは93度~100度付近で回転し始めます。よって夏の渋滞時等は、水温上昇→電動ファン回転→水温低下→サーモが閉じる→水温上昇→電動ファン回転の繰り返しとなります。
この商品は近年の高性能バイク(H2等)の純正で、60度からサーモが開きます。よって電動ファンで水温が低下したくらいではサーモは閉じずガンガン水が流れ広い水路で水温が上昇しにくくなります。付けてみたら明らかに電動ファンの回転が減り、回転したとしても短い時間となりました。もちろんポン付け可能ですし、不安がひとつ解消されました。
12人が参考にしています
2021-06-12
- 用途:
- 定期メンテナンス
- 対象商品:
- 21688162
ZRX400の定期メンテナンスに使用しました。水温が気になるので、あえて純正流用ローテンプに使いました。
4人が参考にしています
2021-03-02
- 用途:
- 安心の製品
- 対象商品:
- 21688162
クーラント交換時にサーモスタット交換を予定しています。既存の製品よりも低温度タイプで購入しました。取り付け後、また、コメントする予定です。
1人が参考にしています
バイク屋パドック加古川店 様2020-08-06
- 用途:
- 通常の交換作業
- 対象商品:
- 21688162
他車種(ZRX)などに比べてローテンプで開きますので、熱に弱い車両のリプレイスメントで使用できます。
2019-03-30
- 用途:
- ZZR1100Dサーモスタット交換
- 対象商品:
- 21688162
ZZR1100Dのサーモスタットの開く温度を60℃に下げる為に購入しました。
モノタロウさんで純正品が購入出来るので非常に助かります。
2018-11-09
- 用途:
- カワサキZZR1100Dに使用
- 対象商品:
- 21688162
ZZR1100で使われているサーモスタットは82℃で開きますが、コレは60℃で開きます。
ZZRで夏場の灼熱地獄に苦しんでいる人には、ローテンプサーモスタットとしてピッタリです。
当然ZZR1100にはポン付けできます。
1人が参考にしています