耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI]のレビュー

平均満足度 4.58 (19件のレビュー)
商品レビューを投稿する
耐熱・食品用耐圧ホース 圧送[トヨシリコーンホース TSI] TOYOX(トヨックス)
TOYOX(トヨックス)
1,698 / 税込 1,868
◆◇特長◇◆ 【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース 【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安全・安心 【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし、食品・化粧品・薬品などの配管用ホースとして使用可能 【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べて、柔軟で配管等がしやすい 【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP(米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。 ・スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。 ・70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「液だまり防止」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。 【用途】・充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース ・食品、飲料、薬品の搬送、耐熱性が必要なホース配管用(圧送)
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-26
用途:
軽トラのヒーターホース交換
対象商品:
24342176

使用している車の部品が廃番なため、これを代替品として使用しました。作業性、柔軟性、耐熱性とも、純正品同等なのでとても助かりました。

2025-12-03
用途:
液体移送

薬液の移送に使用。硬すぎず取り廻せるので現場要望でリピートです。

大健 様2025-06-30
用途:
欧州車旧車の部品に使用 自己責任で使用

欧州車旧車のウオーターポンプとヒーターパイプを繋ぐパイプ部分に使用しました。前回8年ほど前より現在まで使用しました。耐久性は高いです。8年前にもこの部品が欠品で今回も欠品のため、再使用です。耐熱性が高く水漏れ等のトラブルは一切ありませんでした。

2025-09-17
用途:
液移送用途

若干の溶剤を含む水溶液を移送。耐性がある。取り回し次第で回避できそうですが、少々柔らかめなので潰れやすいかな。

2024-10-18
用途:
洗面台の混合栓の給湯側可撓管(ホース)の取り換え

食品用耐圧ホースという事で 省スペースなカシメ型ホースクランプ(ステップレスイヤークランプ) との組み合わせで 6万円以上かかる洗面台入れ替えが 工具代を入れても1/10以下の費用で修理ができた。

1人が参考にしています
2023-12-22
用途:
家庭用 温水器ホース交換
対象商品:
24342255

約10年ほど昔、水道金物屋で購入した ぶ厚いゴムホースが加水分解で内壁が溶けて薄くなり破れた。
水に溶けない耐熱耐圧ホースはないかと探したら このシリコンホースを見つけた。
ブレード入りのエアホースや散水ホースは切断接続箇所で補強材糸が抜けて膨らむが、このホースはアミ状に編んであり耐圧寿命も長そう。
サイズもバッチリだった。これで駄目ならフレキパイプ化か

2023-08-26
用途:
耐熱には良いです
対象商品:
24342072

通常の工業用ホースで圧は低いのですが熱でパンクしたので試しに購入してみました。
外径は太く成りましたが柔らかいので取り回しは楽です。
今の所パンクしていないので安心しています。

2人が参考にしています
福わうち 様2023-11-03
用途:
厨房内で使用
対象商品:
24342282

蒸気を通す為の用途で使用してます。
耐熱性あるので問題なく使えて良かったですがもう少し安ければ嬉しいです。

1人が参考にしています
2023-04-06
用途:
充填時
対象商品:
24342298

今まで使っていたものが劣化してしまったということで注文しました。問題なく使用できているようです。食品衛生法適合で安心して使用できます。

1人が参考にしています
デリア食品株式会社 様2022-11-30
用途:
ドレッシング充填
対象商品:
24342185

衛生的で使いやすいです。切り方が悪いと断面に繊維が残るのが少し気になりますが問題ない範囲です。

2022-08-15
用途:
冷水循環
対象商品:
24342124

5℃位の水を循環するのに購入しました。肉厚もあり、汗をあまりかかないホースで満足しています。

有限会社もりた電器 様2022-03-13
用途:
ラジコンマフラーの結合に使用
対象商品:
24342255

排気温度が高温になるためシリコンホースを使用していますがシリコンだけではなく糸を縫い込んで強度を増してあるので長持ちして助かります。コストパフォーマンスも助かります。

ビット 様2020-08-22
用途:
温水Panelの保守
対象商品:
24342282

1m物しかなかったので1mで購入しm咲いたが、できれば1.5mほしいので長さを決めて購入できるとありがたい。
70cmで使いたかったが1/2カットで50cmでしようしています。

1人が参考にしています
2020-11-06
用途:
果実シロップの吸い上げ
対象商品:
24342298

今まで使っていたものがとても固く扱いにくかったけれど固くなくて曲がりやすいので非常に使い易いです。

2018-12-18
用途:
油の送油
対象商品:
22156803

60度ぐらいの温度で使用しています。白くなったり、硬くなったりしますが、1年以上は持つので重宝してます。

ダイヤゼブラ電機株式会社 様2018-08-03
用途:
温調チラーにつないで使用
対象商品:
24342273

付け替えを頻繁に行っても先端が悪くならないのはやはりトヨックスだからかと思う。
非常に柔らかいのでホースが折れ曲がることに気を付けたい。

2018-03-17
用途:
ラジエーター戻り配管の補修用。
対象商品:
24342176

様々な事情を考慮してメーカーは推奨しないと思いますが、全く問題なく使えています。(内圧~0.12MPa、水温~100℃)
クルマのラジエーター戻り配管が鉛筆みたいな細い樹脂製でパキンと折ってしまいましたので、それを当製品に挿しこむ形で補修しています。
ただ、ホームセンターで買ったシリコンチューブをインサートとし、また糊としてワコーズのガスケットメイクを使い、更にインサートの入っている部分をホースクランプで締めています。

4人が参考にしています
2017-11-29
用途:
熱水配管の導通路
対象商品:
24342176

世界特許の糸抜けパンク防止スパイラル構造は従来のブレードホースよりも網目が細かく、切り口の滑らかさからも実感される。常に目視で点検できない部分もあるだけに安心感が違う。

2018-05-02
用途:
補助部材
対象商品:
24342282

ホース表面の粘着性(摩擦抵抗)が強いため、表面との接触面で不具合が起きてしまった。柔軟性、耐熱性、衛星面は適合しているので、表面の摩擦抵抗がかなり少ない物品を希望していますが、お勧めいただけると助かります。