サーキットプロテクタ CP30Fシリーズのレビュー
国内外規格に適合したサーキットプロテクタ。端子カバー不要でフィンガープロテクション(IO20相当)構造
幅1極あたり17.5mmと薄型。AC/DC両用。補助回路の端子配列変更による配線作業性の向上。
AC・DC両用ですから在庫数量・スペースを削減します。またAC、DCの誤手配がなく管理が容易です。
幅が1極辺り17.5mmと超薄形です。従来品に比べ占有スペースを30%も削減しました。
トリップ表示が付いているので、自動遮断した時一目で判ります。
【用途】各種制御盤の制御回路及び機器の保護
2025-08-04
- 用途:
- 機械制御盤修理
機械の制御盤修理に使ってます。
メーカー品なので、全く問題ありません。
2019-09-05
- 用途:
- 機器保護用
- 対象商品:
- 26599992
AC/DCどちらでも接続出来るため、この商品を選びました。
(現在DCで、ホット側のみ接続)
薄くてスペースを取らないため、非常に有効に利用しています。
動作電流の選択肢も多くて、便利な商品だと思います。
2人が参考にしています