USBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラックのレビュー

平均満足度 3.75 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
USBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラック エレコム
エレコム
759 / 税込 835
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社山剛設備 様2023-10-27
用途:
機器の充電
対象商品:
23610624

コネクターコードを探しておりました。
ちょうどよい長さで良かったです。

1人が参考にしています
中村精工有限会社 様2023-06-10
用途:
スマホで撮影した写真をノートパソコンに送るとき
対象商品:
23610615

スマホで撮影した写真をノートパソコンに送るときやスマホをノートパソコンのUSBコネクタに接続して充電するときに使用。50cmの物を買いましたがもっと長い物を買っておけばよかったと思っています。オークションに出品したりするときノートパソコンにスマホを接続したまま撮影できるからです。短いといちいちコネクタを抜き差ししなくてはならないのでコネクタも傷むし、面倒だからです。

株式会社東京コンサルタントメンテナンス設計事務所 様2023-08-02
用途:
社内のスマホの充電用に購入。
対象商品:
23610624

スマホのカバーをしたままだとスマホの充電口に差し込めない。
社内のケータイをガラケーからスマホにしたので、カバーとケーブルを購入したが、カバーをしたままだと差し込めず、充電するたびにカバーを外さなければならず、11台購入の内、辛うじて未開封の6台を返品とさせていただきました。
多分、同じような経験のある方いらっしゃると思います。

2021-09-09
用途:
二酸化炭素濃度計への電源供給
対象商品:
23610642

価格、質感、色味ともに良く満足度は高い物でありました。