アーマフレックス Hシリーズのレビュー
難燃性の安心素材。
抗菌・防かび対策にMICROBAN(マイクロバン)抗菌保護材を採用。
保温材下の腐食(CUI)対策。透湿抵抗がきわめて高いArmaflexは、水蒸気の侵入がきわめて少ないために、防湿層がなくても、設備腐食を防ぐことが可能です。
優れた施工性。柔軟性に富むArmaflexは、配管施工時に挿入するのみ、プレハブ品(エルボ、チーズ、フランジなど)の提供で現場での製品加工を少なくすることができるため、工数低減が可能になります。Armaflexは防湿材不要。
【用途】結露防止、並びにエネルギーを保存するため、空調/冷凍機設備、プロセル機器における配管、エアダクト、エルボー・継手・フランジ等を含む容器の断熱。
水道・排水設備における構造伝搬騒音の軽減。
2025-12-10
- 用途:
- 自動車クーラー配管の保温材
旧車吊下げクーラーの低圧ガス配管が剥き出しなので結露対策と効率アップを期待して内径13mmパイプ用を購入しました。
かなり厚さがありますが曲がり部分の巻き付けもしなやかで問題無く巻けました。背割りして巻いたのでインシュロックで縛りました。
ボンネット内なので難燃性があるこちらにしました。
2024-11-03
- 用途:
- 低温用フレキシブルの断熱
客先指定の場合、普段はエアロを使い時々アーマを使います。納期が早く低価格が魅力です。
2020-02-11
- 用途:
- 車のストラットタワーバーがキャビン内に取り付けるタイプだったので、保護パッドとして使用
- 対象商品:
- 24680495
難燃であること、サイズの種類が豊富にあったので、ジャストサイズが見つかりました。
お値段もお手頃でした。大変満足していますし、よいお買い物でした。
2人が参考にしています
K.K.Industory 様2018-11-28
- 用途:
- 断熱材として、液体を流すホース類の外カバー
- 対象商品:
- 24680495
柔らかく、しかし潰れてにくく、内外径色々あり、便利です。 コスパ良い。
1人が参考にしています
2018-03-08
- 用途:
- ワイヤーロープに被せるクッション材
- 対象商品:
- 24680416
ワイヤーロープのクッション材として中にホースを挿入してワイヤーロープに被せています。内径が多様でホース径に合わせて選べるし、肉厚が十分ありクッション材として有効。使い方が特殊なのであまり参考にならないかもしれませんが…
1人が参考にしています