Racing Composite R40 NUT(単品)のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Racing Composite R40 NUT(単品) KYO-EI
KYO-EI
799 / 税込 879
レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。 意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259 カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
三井化学 様2018-06-01
用途:
タイヤ止めナット
対象商品:
27014094

スペア-として買いました重量感がありとても丈夫です

3人が参考にしています