【オーダー】JIS Vプーリー JIS-A-3 軸穴完成品のレビュー
● 1個でも、短納期でお届けします。
鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー
加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ
ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。
お客さまに”便利”をお届けします。
● 便利な追加工サービスを標準化。
軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。
● JIS規格を上回る高品質。
材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B
1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー
です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保
証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ
ています。
岩倉鉄工株式会社 様2020-03-25
- 用途:
- 機械のメンテナンス交換部品として
- 対象商品:
- 49064645
NBKのプーリーを短納期で軸穴加工してもらえるので、助かります。軸穴精度やキー・止ネジの指定も細かくできるので、どのような機械にも対応でき、便利です。