デジタルハイビジョンビデオカメラ HC-V360MSのレビュー

デジタルハイビジョンビデオカメラ HC-V360MS Panasonic(パナソニック)
光学で50倍、iAでは90倍の高倍率ズームで撮影が可能。カメラ本体が傾いていても、撮影中の映像を自動で水平にしてくれる「傾き補正」を搭載。回転軸・左右・上下・縦回転・水平回転の5軸方向の手ブレを自動補正する「5軸ハイブリッド手ブレ補正」を搭載。V360MSは、わずか約213g(本体質量)の軽量設計。集光率に優れた、「高感度MOSセンサー」を採用。写真撮影モードでは、10.0メガピクセルの高精細写真記録が可能。後ろに下がれないような場面でも、縦横ともに広範囲を一度に画面内に収めることができる「広角28mmレンズ」を搭載。
検索に一致するレビューは見つかりませんでした。