ウェットパッドのレビュー
洗剤を使い分ける事でより高度な除去が期待でき、医療用としても使用されているモップをご家庭で!
交換パッドをストックしておくと、その都度洗って使えるのでとても清潔で便利です。しかも水洗いだけでOK!
バクテリアや汚れを取り除く優れた水拭き用パッド。ジグザグ織りが頑固な汚れもしっかり除去。
場所や用途別に色分けすれば、交差汚染のリスクを軽減。優れた耐久性で、漂白剤の使用が可能。
綿モップと比べて最大95%洗剤の使用量を削減可能。500回まで洗濯可能(漂白剤使用の場合は200回まで)。
93度までの水温(漂白剤なし)で選択可能。
ラバーメイドコマーシャルプロダクツ全てのマイクロファイバー製品は、漂白剤の使用が可能。
優れた耐久性で、漂白剤が使用できない製品よりも効果的な清掃ができます。
ラバーメイドの製品は、pH値がより高い漂白剤にも対応。
漂白剤を使用していれば、水温が71度以下の場合でも殺菌効果があります。
クロストリジウム・ディフィシルやクロイツフェルト・ヤコブ病菌が存在する可能性のある場所に対するCDC認証消毒剤は漂白剤(次亜塩素酸系)のみとされています。
2024-10-21
- 用途:
- 床の履き拭きに業務用で使用しています。
- 対象商品:
- 49614048
本来ホウキとモップで水拭きする場所にて
いわゆる履き拭き作業の時
コチラのパッドのみで全て終わります。
ゴミをかき集めツヤを出してくれる優れものです。
作業労力が半分以下になり作業後の床に
輝きがでます。非常に便利で実感出来る品です。
2024-12-22
- 用途:
- トイレ清掃
毎日使っています。汚れが落とすことができとても便利です。