クイックアダプターのレビュー

平均満足度 4.67 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クイックアダプター トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)
2,198 / 税込 2,418
測定用で使用されるSMA中継用アダプタです。本体は金メッキ。プラグ-ジャック型で、プラグ側が差し込むだけのワンタッチ嵌合となっております。 【用途】測定用
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-10-03
用途:
無線機と同軸ケーブルの脱着
対象商品:
51007592

同軸ケーブルが太くなると無線機に取り付けたり
外したりが固くネジ山が壊れそうなので
このコネクターを使って見ました。
損失などは多少、あると思いますが
ワンタッチで脱着出来るので便利です。
ただ、テスト用なので常時使用で使いつづくかられるかは不明ですが、3000回は脱着可能らしいので
大丈夫だと思ってます。
もう一点、カチッと入るのかと思ったのですが
なんの抵抗もなく、ただ差し込まれてるので
無線機を少し動かすと、外れるのでは無いかと
確かめる必要があります。

2018-11-20
用途:
無線機器のメンテナンス
対象商品:
51007574

当所の機器は、測定用端子にSMA端子を多く使用しておりクイックアダプターは差すだけで測定できるので、作業効率が非常に良くなりました。

有限会社アスコ通信特機 様2021-07-04
用途:
通信機器のメンテナンス
対象商品:
51007574

携帯無線機が小さくなりアンテナのコネクタもBNCからSMA変わってきました。
毎回コネクタをねじ込んで使ってきましたが小さく、狭いところにあったりで何台も連続して行っていると手がつったりしてました。
少し高かったですが思い切って買ってみました。
効率アップで時間短縮でき、挿入損失も0.1dBで無視できる値でした。
もっと早く買えば良かったと後悔しています。