マイクログランデ スモールローラーのレビュー

平均満足度 4.75 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
マイクログランデ スモールローラー 大塚刷毛製造
大塚刷毛製造
418 / 税込 460
耐久性を追求した高密度マイクロファイバーローラー。仕上がりのきめ細かさ、低飛散性に加え、毛のボリューム感を持たせることで耐久性も兼ね備えています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。 【用途】7mm・・・非常にきめ細かい仕上り。扉などの塗装に最適。10mm、13mm・・・短毛に近い仕上がりと絶妙な含みで内装作業に最適。18mm、25mm・・・含みが多く、吹き付けタイル・サイディングなどの外壁面や厚膜の鉄部に最適です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
村山塗装 様2024-11-03
用途:
外壁、サイディング塗装
対象商品:
52808428

凹凸のある外壁でしたが、すんなり塗料が入りました。
塗料を含むと重いのが欠点です。

2023-06-27
用途:
塗装作業時
対象商品:
52808412

これでないと仕上がりに差が出るらしく、どうしてもこれを購入してくれと言われた。

2021-04-12
用途:
塗装作業
対象商品:
52808428

主にモルタル下地の外壁塗装に使用しますが、含みがよく職人さんに好評ですに好評です。

株式会社エイジン 様2018-03-07
用途:
外壁塗装及び油性での屋根塗装
対象商品:
52808428

大塚の商品なのでまず間違えはないかと
使用に関しては、油性、水性でも含み良く作業効率も良く問題は無いかと。
後は、商品に関してでは無いのですが
配送が遅すぎる
在庫に無い商品ならばシッカリと記載するべき
届くのに3週間弱掛かるならば尚更
現場に必要やから注文してるのに
(前もって1週間前)
間に合わないので、他所で注文して事無きに終えましたが・・・
モノタロウにはキャンセルの意向をお伝えしたにも拘らず商品を送り付けて来る始末。
呆れます。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。