【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-1 軸穴完成品のレビュー

平均満足度 5.00 (2件のレビュー)
商品レビューを投稿する
【オーダー】JIS Vプーリー JIS-B-1 軸穴完成品 NBK(鍋屋バイテック会社)
NBK(鍋屋バイテック会社)
3,900 / 税込 4,290
● 1個でも、短納期でお届けします。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。しかも、プーリー 加工専用のNC機械・自動機・バランサなどを自社開発。セ ル生産方式により、多品種少量生産と短納期を極限まで追求。 お客さまに”便利”をお届けします。 ● 便利な追加工サービスを標準化。 軸穴・キー溝・押しねじの追加工を標準化しました。 ● JIS規格を上回る高品質。 材 質・加 工 精 度・バランス精 度ともに JIS 規 格( JIS B 1854 - 1987「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリー です。外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保 証。表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい塗装を行っ ています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-20
用途:
小型耕運機のエンジン出力プーリーの交換
対象商品:
55594464

軸穴完成でオーダー通り短納期で入荷しました。
当方のミスでキー溝JIS規格新旧取り違えてしまいましたが、段付きキーで何とかなりました。

2020-05-19
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
55594464

注文時に、カスタマイズ項目を選択する必要があります。特に、軸穴公差と平行キーの注釈の表示があるといいと思いました。商品については、大満足です。