BIGバッグフィルターハウジングのレビュー
本体はポリプロピレン製で耐圧0.49MPa(温度21℃の時)、耐熱37.7℃まで。
工具を使わずにバッグフィルターのエレメントの交換が可能です。
バッグフィルターのエレメントはポリプロピレン製で耐薬品性に優れています。
バッグフィルターのエレメントは、1~200ミクロン(公称)まであり、さまざまな用途に対応できます。
カートリッジフィルターに比べ廃棄物の処理量が少なく、環境に優しい濾過器です。
【用途】水道・大型風呂・プール・池・井戸水・冷却塔などの液体の濾過、鍍金・プリント基板の薬品の濾過、逆浸透の前濾過
株式会社オーレックス 様2025-06-26
- 用途:
- 冷却水濾過フィルタ
本品については輸入品なので、各所に日本向けではない仕様があります。その点は先ずご注意願います。
配管接続口は全てNPT規格です。同じインチでもNPTとPT(Rc) とはネジピッチ
が異なります。樹脂製なのでPTネジでも締め込めますが、シールテープが必須です。メインの通水ポートだけでなくドレンポート(3/8”)も圧力計/エア抜きプラグポート(1/4”)もNPTです。できれば変換して適正な組み合わせにしたほうが良さそうです。(付属の圧力計もNPTオスな点に注意)
圧力計はフィルタ下流側ポートに付きます。上流側ではありません。
エア抜きプラグと圧力計は排他選択式です。同時に使用する場合はチーを追加するなどしてサービスポートを設けてください。
ドレンバルブは添付のプラグで排他とすることもできます。
ハウジングのフィルタケース脱着工具は付属してくるので、別途買う必要はありません。
取付ブラケットは別売りです。配管方向に対する取付構造に居注意してください。壁に並行に配管する場合は専用ブラケットの切り欠きが圧力計/エア抜きプラグのポートを避けるように作られています。
使用しているパッキン類はJIS番ではありません。
ハウジング(フィルタケース)本体O-Ring:SH143273
フィルタバスケット底部のドレンポート用ガスケット:SH257388
1人が参考にしています