NJCシリーズJIS規格中型メタルコネクタ パネル取付レセプタクルのレビュー
- 用途:
- コントローラと制御対象間のケーブル接続部分
脱着がスムーズで扱い易い、金属製であるため、強度的にも安。しかもこの価格は有難い。
- 用途:
- 電動ウインチの操作ケーブル修理
- 対象商品:
- 08557315
4極パネル取付レセプタクル NJC-204-RFを購入しました。製品情報、現物問題ありません。同時に購入検討したNJC-205-RF、コンタクト穴配列の図が間違っていると思います。20シェルサイズは、五角形の頂点配列だと思います。5穴2列横並びの配列の図は16シェルサイズのものと思います。ご確認のうえ訂正願います。
この度はモノタロウをご利用いただき、誠にありがとうございます。配列図の誤りの件、ご指摘いただき、誠にありがとうございます。確認し、適宜修正いたします。今後ともモノタロウをよろしくお願いいたします。
- 用途:
- 音響機器の製作
- 対象商品:
- 08557306
大電流を扱う機械に、機械的な接続の安定性と電気的接触の信頼性で一択だと思います。
また、製品のバラエティ選択肢が多いこともこのシリーズを選ぶ大きなメリットです。
- 用途:
- 機械の保守に。
- 対象商品:
- 08557315
機械の操作ボタンの延長用に、
操作盤に据え付け。
金額以上の仕事はしてくれています。
ハンダ付けは素人ですが、
上手く着くように、細工されていて、
楽でした。
パネル類の穴あけは、ステップドリルを使用しました。
- 用途:
- 半田付け練習の具材
- 対象商品:
- 08557315
カップへの減線半田練習に使いました。。
部材として使ってないので(笑)練習用には
まずまずな価格でしょうか。。
製品図面掲載してもらえるとよりいいんですが
- 用途:
- 自作バッテリーBOXの12V電源取り出し用に
- 対象商品:
- 08557297
価格が安いので購入しました。作りがしっかりしています。耐久性もありそうです。
- 用途:
- 船舶で使用するコネクター
- 対象商品:
- 08557333
電線を半田付けする時に、コネクトピンが回転するので半田付けしやすいのがGoodです、ピンが回転しない(固定されている)と半田付けがやりにくいので・・・
- 用途:
- モーターの信号ケーブル
- 対象商品:
- 08557306
NCフライス盤を製作していますが、ケーブル配線で,太い目の線をハンダ付けするのが容易なコネクタ構造です。ピン半田付部が回転する(空回りする)ので、ケーブル側をねじらなくても容易に半田ごてを持っていけます。ちょっとしたことですが、工作のしやすさはぴか一です。値段も安く、しっかりしていますのでお買い得です。
- 用途:
- コントローラー製作用
- 対象商品:
- 08557333
長年利用している商品だが、仕様互換を持ちつつ軽量化小型化を張ってほしい 値段が高い
貴重なご意見、誠にありがとうございます。