充電式ロボットクリーナのレビュー
ロボットクリーナRC200D
クリーン業務を「ロボット」でサポート、オフィス、店舗、倉庫のお掃除に
・18Vバッテリ2本で大面積を掃除「バッテリ1本でも運転可能」
約600m2の掃除が可能「6.0Ah×2本使用時」3.0Ah使用時は約300m2(カバー率80%)
1充電あたりの連続運転時間 (目安) 6.0Ah×2本使用時:約4時間。タイルカーペットは約3時間20分
・プロの現場で使える優れた清掃性能大容量2.5L、ダストボックス
マキタ・業務用集じん機同等の、高性能フィルタ内蔵
業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集じん構造を採用。
・選べる清掃パターン
パターン走行モード:障害物の少ない、広いスペース。整理された倉庫や工場内などに。
ランダム走行モード:障害物が多く、入り組んだ場所。オフィスや店舗などに。
・自動走行制御を搭載
センサウォール機能(走行エリア制限機能)入って欲しくない場所を制限したり、一度に清掃できない広いスペースを複数に分けて清掃させることが可能。
・簡単メンテナンス
1.ダストボックスのゴミすてもラクラク。
2.ブラシは外せて水洗い可能。
3.フィルタやダストボックスは丸ごと水洗い可能。
・タイマー機能
運転スタート、運転停止の予約時間を設定可能。「入タイマー」1/3/5時間後に清掃運転を開始
・リモコン
本体のブザー音とパイロットランプが点滅。ロボットクリーナの位置がカンタンに確認できます。
・その他の機能
落下防止用赤外線センサー(4ヶ所)搭載、障害物検知用 超音波センサ(8ヶ所)&バンパセンサ、スタック検知用車輪センサ(2ヶ所)&地磁気センサ、直進性確保用ジャイロセンサ
【用途】クリーン業務を「ロボット」でサポート、
オフィス、店舗、倉庫のお掃除に