携帯型風速計アネモマスターのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
携帯型風速計アネモマスター カノマックス(KANOMAX)
カノマックス(KANOMAX)
66,980 / 税込 73,678
高い信頼性とシンプルな操作性を実現したコンパクト風速計の決定版。 余分な機能を取り除いた、コンパクト&シンプル設計の風速計です。 手の平にすっぽりと収まるデザインで、持ち運びに便利です。(JIS T8202 適合) 風速0.01~20 m/s、温度-20~70℃の測定範囲を実現。多様な測定ニーズに対応可能です。 風速素子には、上位モデルと同じ安定性の高い白金巻線を採用。 耐久性が極めて高く、信頼のおける計測が可能です。 温度補償回路を内蔵し、風温変化に対しての追従性も抜群です。 【用途】レンジフード・換気扇などの風速測定、サーキュレーター・扇風機など省エネ対策のための風速計測、工業製品の生産工程における冷却・乾燥・除じんなど様々な生産設備の風速確認・調整、冷却ファンを用いた製品の風速検査や送風機の性能試験など、風が関連する製品の各種検査や開発
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社アルボース 様2019-02-20
用途:
金額相応
対象商品:
62151294

精度は、比較的に良いと思われる。電池も添付されていてすぐにしようする事ができました。メーカー的に安心した数値が出ていると思います。

1人が参考にしています