Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスターのレビュー

平均満足度 4.00 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
Soil Test 土壌ダイレクト EC/ ℃テスター HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
25,980 / 税込 28,578
HI 98331N(Soil Test)は農業、水耕栽培の生産者(Grower)向けに誕生したGro Line(グロライン)シリーズ。 センサーを土壌に直接突き刺しEC(導電率)と温度の測定ができます。現場での抜き取り検査などに最適です。 もちろん、土壌以外の溶液(液体)の測定も可能。リニューアルにともない、新たに便利な機能が搭載されました。 単位はμS/cmとmS/cmの切替えが可能。 表示部が大きく見やすくなり、ECと温度を同時に表示。 自動電源オフ機能(8分後、60分後、OFFから選択可)。 測定値の安定表示、ホールド機能、電池残量表示、自動温度補償を搭載。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
岡山理科大学 様2021-01-07
用途:
畑のEC(電気電動度)測定。
対象商品:
62329532

玉ねぎの肥大が悪かったので測定しましたが、1/5程度しかECがないことが分かり、早速多めに追肥をしました。
正確には校正をしたほうがいいと思います。構成してないにしても大まかな数値が出ると思います。たまに、校正は必要かと思います。

辰巳ぶどう園 様2020-10-22
用途:
土壌診断
対象商品:
62329532

基準液がどれか分かりにくいので、別の基準液を間違えて購入してしまった。

2018-11-19
用途:
農作業時の土壌測定
対象商品:
62329532

現場で簡単に素早く土壌のEC値や肥料の濃度の値が測定出来るので重宝にしています。

3人が参考にしています