クランプ式通電検知モジュールのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
クランプ式通電検知モジュール ユーアールディ
ユーアールディ
5,498 / 税込 6,048
クランプ式交流電流センサに通電検知回路を組み込んだオールインワン構造。 無電源で通電線にクランプするだけで、通電検知信号が得られる。 動作点0.5, 1A固定の高感度型と動作点1A~10A、10A~100A設定型の3タイプを標準化。 定格0.5, 1A未満の小電流対応は、センサに検出電流を(n)ターンすると感度は(n)倍になる。 50Hz/60Hz正弦波専用(波形歪がある場合は動作点が変わります)。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-01-05
用途:
機器の動作停止検出

実際流れている電流と比較確認をしました
各設定毎に期待した動作をしてくれています