径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 白のレビュー
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
【用途】配管資材に。
2026-02-20
- 用途:
- 配管部品として
定期的に使う接手なので、他の物を買うついでに買っています。
品物としては何の問題も無く使えるので、モノタロウブランドで安く買えるのはありがたいです。
2025-09-27
- 用途:
- エア配管改修
製品には全く問題ありません。ホームセンターの店頭にない物までスグ届きます。お陰様で完了も早くありがたいです。
2025-06-26
- 用途:
- 配管部品
仕様部品を削減して全体をコンパクトに施工するのに便利な部品。
レジューサ&90°エルボが一体になっていることで部品点数も施工寸法も節約できます。
2025-05-06
- 用途:
- 水道配管
まだ使っていませんが、組み合わせた感じ満足です。ホームセンターでは手に入らない部品ですので大変助かります。
株式会社エースサービス 様2018-05-01
- 用途:
- 配管工事
- 対象商品:
- 62975273
注文してから1週間後発送連絡及び配達日も指定していたのに、連休中に連絡も取れず自分達の都合で発送日を変更しているので今後作業予定を組めない。
他のサイトを検討します。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。