超硬ロングネックスクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃のレビュー
- 用途:
- フライス加工
- 対象商品:
- 63406132
攻めたプログラムで使用していないのですが、折れにくいような気がします。耐久力はどれほどかわかりませんが、継続的に使用してみようかと考えております。
- 用途:
- アルミ合金の切削加工
- 対象商品:
- 63406105
1ミリ径のエンドミルの使用機会はごくまれなのに、ましてや首下が4ミリ以上加工できるエンドミルなんて持っていませんでしたが、この価格なら購入しても良いかなと思えましたし、
商品が早急に到着したのも助かりました。
- 用途:
- スプライン加工
- 対象商品:
- 63406175
NCでスプライン加工に使用しました。加工速度を遅くして慎重に加工すると、十分な仕上がりと精度が得られました。
- 用途:
- 樹脂の加工
- 対象商品:
- 63406087
PVCの加工に使いましたが、これも安い商品ですが、さらに安いAmazonで購入したエンドミルと比較して格段にパフォーマンスが高いです。粘りが強く、静電気でまとわりつき、溶着するPVCの0.8㎜φのエンドミルでの加工ですが、切りくずが非常に細かく、加工面も工具に溶着が発生しにくい為にとてもきれいに仕上がります。 ただし、高速送りに対しては素材の弱さが出てきて折れやすいようです。この辺は値段相当ですが、たまにPVCを加工するなら圧倒的にパフォーマンスが高い商品でした。
- 用途:
- ギターフレット溝加工
- 対象商品:
- 63406053
試しにCNCルーターでギターフレット溝を加工してみました。
木屑がフレット溝に溜まるとエンドミルは直ぐに折れますので注意して下さい。
フレット溝を掘る時は、フレット溝の木屑を150mmスケールで木屑を取り除きながら加工して下さい。
フレット溝を加工するとブレが生じていますので0.6mmから0.7mmぐらいのフレット溝が出来上がり、そして24フレットの溝加工はCNCルーターでは約3時間40分ぐらいの加工時間が掛かります。
総合的には、0.55mm、0.56mm、0.57mm等の丸鋸を使用してテーブルソーで加工した方が早いです。
ただし外径152mm、内径25.4mmまたは内径15.8mmで、刃厚0.55mm、0.56mm、0.57mm等のギターのフレット溝に適した丸鋸刃はモノタロウでは販売していないので海外サイトのLMIやSTEWMAC等で丸鋸刃を購入または日本国内の機械修理屋や機械工具屋等で注文すると手に入ります。
ただし日本国内で製作してもらうと一枚4000円から10000円ぐらいで購入出来ますが、海外サイトで購入すると送料が高くつきますので日本国内で製作した方が安く手に入れることが出来ます。
最後に
ソフトウェアの設定はパスの深さ0.2mm、ステップ0.5mm、主軸速度18000回転、送り速度500mm秒、切込み0.3mm秒で加工しました。
- 用途:
- 樹脂加工
- 対象商品:
- 63406105
第一印象、何せ安い。
これだけ安いと、OSGやナチの立つ瀬がない。
15%引きの時に買うと、1/3の価格に。
切れ味や耐久性、全然問題なし。
あとは、深堀り用に、もっとロングネックや種類を増やして。
- 用途:
- 目盛りに使用
- 対象商品:
- 63406017
目盛りの線引きに使用しました。しかし、エンドミルに問題はなく、コレットチャックが芯ブレをしていて、実際の性能は分かりません。
- 用途:
- 切れ味鋭いので、手を刃に触れないように気を付けて下さい。
- 対象商品:
- 63406227
安価なので切れ味がないかと思いましたが、CNCルーターで深堀で削ったらスパッと削れました。
消耗品ですが、どのくらいの期間持つのかわかりません。
もう少し試してから他の製品も購入してみようかと思います。
- 用途:
- NCルーターにてMDFの切り出しに使用
- 対象商品:
- 63406254
MDFを切る分には十分な切れ味で満足しています。 丸一日動かしていたら切れ味が悪くなってしまったのが残念です。
- 用途:
- 樹脂の深掘り
- 対象商品:
- 63406227
2mmドリルはしなりすぎて対応できない大深度長孔加工に使いました。
樹脂の深堀り加工を分力に負けない硬さで安定対応できました。
但し有効長30mmに対し35mmの深穴だったので5mm掘り逃げ設計変更を実施。
もっと深く50mmぐらいにアプローチしたいのでシャンク径2mm or さらに長いのが欲しいです。
- 用途:
- 切削加工時
- 対象商品:
- 63406166
軽金属の切削荒加工に使用しました。刃持ちも良く問題なく使用できます。有効長が長いので無理な条件でなければ使えます。万が一欠損した場合もコストパフォーマンスが良いので助かります。