USB 3.0/2.0対応 バスパワー駆動ポータブルDVDドライブ DVRP-UT8LAのレビュー

平均満足度 4.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
USB 3.0/2.0対応 バスパワー駆動ポータブルDVDドライブ DVRP-UT8LA I ・O DATA(アイ・オー・データ)
「DVRP-UT8LAシリーズ」は、USB 3.0対応の薄くて軽いポータブルDVDドライブです。 Windows/Mac両対応のうえ、9.5mm厚ドライブを搭載したシンプルですっきり洗練されたデザインのため、薄型ノートPCやMacBook Airとの使用にぴったりです。 Cアダプター不要のバスパワー対応なので、パソコンとUSBケーブル1本で接続するだけの便利さで、すぐにご利用いただけます。 また大切な記録も長期間保存できるM-DISCにも対応しています。 本商品には9.5mm厚のドライブを採用し、本体の厚さも約14.6mmとすっきりスリム。 また、重さもわずか約270gと軽量化。 薄型のノートパソコンやMacBook Airとの持ち運び、収納に場所をとりません。 本商品はUSB 3.0対応ですが、もちろん従来のUSB 2.0でも使用可能。 また、パソコンとはUSBケーブル1本で接続するだけのバスパワー駆動にも対応しています。 DVD/CDドライブの付いていない薄型のノートパソコンなどに接続することで、DVDやCDメディアに収録されているソフトウェアのインストールが可能になります。 また、リカバリーディスクを使って再セットアップを行うブート機能対応により、お使いのパソコンを工場出荷時の状態に戻すこと(リカバリー)ができます。 米国Millenniata社が開発したアーカイブ用の光学メディア「M-DISC(DVD)」に対応しています。 DVD書き込み、CD書き込みに書き込みエラー防止機能を搭載しています。 著作権保護機能としてCPRMに対応しています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-08-16
用途:
データバックアップ
対象商品:
65971526

工場データバックアップに使用、安価で手配から配送まで早いので助かってます。