ジャッキアップソケットのレビュー

平均満足度 2.25 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ジャッキアップソケット SK11
SK11
2,198 / 税込 2,418
誰でも簡単、スマート車載ジャッキアップソケットセットです。純正装着されている車載ジャッキを簡単に使用することができるソケットセットです。 お手持ちの電動工具に装着することで、手を汚すことなく簡単にタイヤ交換など純正車載ジャッキが使用できます。 別売SK11充電工具10.8V以上のインパクトドライバーやレンチを使用することで大変スマートに純正車載ジャッキの操作が可能になります。 突然のパンクや大雪によるタイヤ交換に威力を発揮、特に豪雪地帯の自家用車、営業車など1台に1セット充電工具とご一緒に車載されることをお勧めします。 付属ソケットアダプター使用でインパクトドライバーでのご使用はもちろん、直接接続することでインパクトレンチ(差込角12.7mmタイプ)でのご使用も可能です。 【用途】インパクトドライバー(レンチ)での車のジャッキアップ、ホイルナットの脱着。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2023-12-16
用途:
タイヤ交換
対象商品:
67374737

ソケットのサイズ等詳細を掲示してほしい。
思い込みで購入した自分が悪いのかw
ジャッキにもホイールナットにも合わない。

1人が参考にしています
山路酒店 様2022-05-07
用途:
スタッドレスタイヤの交換時
対象商品:
67374737

造りもよくしっかりしていたのですが、6角ではないためナットが噛んでしまってとるのに苦労しました。

2019-07-02
用途:
タイヤ交換
対象商品:
67374737

ジャッキアップの爪が入らなかったので ちょっと不満ですが タイヤのナット脱着には問題なく使用できました。

2018-11-11
用途:
タイヤ交換に
対象商品:
67374746

日産用とあったので購入したが、リーフのジャッキには適合しませんでした。
実物を確認してから購入すれば良かった。残念。

1人が参考にしています