カプセルゼロKS用フロートのレビュー
レジオネラ菌の発生をゼロに近づけ、汚れやスライムの付着を低減、金属の腐食を大幅に抑制します。 2種類の殺菌成分を配合することで、従来は2種の製品で対応していた上記内容が本製品のみで対応可能になり、レジオネラ菌抑制効果、汚れ防止効果が格段にアップしました。
【用途】カプセルゼロは、冷却塔上部からの散水をカプセル内に取り込んで使用します。冷却塔の散水されている箇所に、水平になるように設置してください。(上部からの散水が無いタイプの冷却塔にはご使用できません) 冷却塔内に消音マットが無い場合は、別売りのフロートを使用して冷却塔内水槽に浮かべてご使用ください。標準使用量は、30RTにつき1個。汚れの目立つ場合は、倍量の設置をお勧めいたします。
3つのカプセルのいずれかの薬剤が残りわずかになったら、新しいカプセルゼロを追加して設置してください。また、古いカプセルゼロは3つ全てのカプセルの薬剤が無くなってから廃棄してください。冷却塔稼働時間720時間(1日8時間運転の場合、約90日間)がお取替え時期の目安です。
(水温や使用環境により、変化する場合がございます)
2025-07-14
- 用途:
- クーリングタワーの水管理材
本品は「フロートのみ」で、薬剤は含まれていません。
解説文は薬剤の効能などを記述していますが、本品そのものの解説ではないので全面的な加筆訂正が必要です。
(「薬剤付きフロートのセット」ではありません。)
また、「カプセルゼロKS」は現在取扱いが無いようです。(サイト内検索にはヒットしませんでした。)
単品では用途がありません。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。商品説明を修正させていただきました。