PPパックのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
PPパック NIKKO(ニッコーハンセン)
NIKKO(ニッコーハンセン)
179 / 税込 197
中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料用容器として最適です。 気密性が良いため試薬を瓶ごと収納すれば、試薬からのガスによる、薬品庫や環境の汚染防止ケースとして使用できます。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-05-20
用途:
自転車の内装変速ハブ用メンテナンスオイルの保管および内部一式ユニットの浸漬メンテナンス

【実測重量】総重量95.9g(本体68.7g/内蓋10.9g/外蓋16.2g)
【寸法】外蓋外径φ98.58mm/本体底部外径φ87.94mm/本体上縁部内径φ87.94mm/全高124.20mm/本体内部深さ120.71mm(縁上端から底部まで)/内蓋嵌め込み深さ:約9.3mm
【総評】外蓋は溝(ピッチ約3.15mm)が3周切ってあり、嵌め込み式の内蓋と合わせて液体物を漏らさずに保管可能です。
自分はシマノ製内装3段変速ハブの内部一式ユニットの浸漬メンテナンス用容器として使用しました。シマノ・ディーラーマニュアル「Nexus」(DM-SG0006-03)の28-29ページにある「内部一式ユニットのオイルメンテナンス」で説明されている容器です。
深さ95mm(参考値545ml)まで自動車用ATFを入れ、内部ユニットを左側からリングギアユニット部まで90秒間オイルに浸し、取り出して約60秒ほど余分なオイルをきってから組み立てました。
なお、組立時にはボールリテーナー、スナップリング、(ハブ内の)ブレーキシュー、ピニオンギアに「内装ハブ用グリース(Y04130100)」を塗りました。こちらのグリースもモノタロウさんで取り扱っていて助かりました。
たった\269円(税抜/2025年1月購入時)でシマノ純正容器(\1300円相当!)の代用が立派に出来るのですから、満足度は★★★★★5つ「満足」です。

1人が参考にしています