エアロフレックス断熱チューブのレビュー

平均満足度 4.80 (10件のレビュー)
商品レビューを投稿する
エアロフレックス断熱チューブ ヤガミ
ヤガミ
569 / 税込 626
エアロフレックスは冷水・温水パイプ用に開発された完全独立気泡構造の、軽く柔軟な材質の特殊エラストマーで作られています。 連続使用適温範囲は-200 ℃ ~125 ℃。しかも不燃性で、温度差の大きい屋外での耐久性も抜群です。 エアロフレックスは、断熱チューブ・シートとも種類が多く、どのようなパイプ・スペースにも適材適所で選べます。 屋内及び屋外のパイプラインやバルブ、あるいはタンク、ホッパーなどに使用できる断熱材です。 柔軟性や防湿性に優れ、パイプへの取付作業が簡単です。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-25
用途:
外壁の隙間埋め

直射日光に当たる場所ではないが、屋外での使用なので、
対候性のあるこの製品を選んだ。
本来の使い方とは違うが、筒状で柔軟性があるので、押し込むと適度な
反発で隙間になじむ。

1人が参考にしています
2024-07-09
用途:
自作クーリングジャケットのシリコンホースの断熱
対象商品:
69208572

自作のクーリングジャケットの冷水が通るシリコンホースの断熱に使用しました。
中は粉付きなので容易にホースを通せます。
材質は結構柔らかいので雑に扱うと破れそうです。
断熱性能は文句無しで一切結露しませんし、冷水の持続時間も上がりました。

2022-07-09
用途:
バイク燃料ホースの断熱
対象商品:
69208606

パーコレーション対策のためバイクの燃料ホースに被せました。エンジンのネタで溶けることもなく良い働きをしてくれてます。

2人が参考にしています
2022-02-10
用途:
ピラーバーカバー
対象商品:
69208658

本来の使用法ではありませんが、車のピラーバーカバーとして使用しました。
32φのバーにピッタリでロールバーカバーと素材的にも同じ感じで大変重宝しました。

2人が参考にしています
TSフィールドサービス 様2021-10-19
用途:
機械メンテナンス時(除湿器)
対象商品:
69208572

銅配管各サイズが有り十分な厚みもあり作動時の断熱性が有り露結がなく非常に良かった。

1人が参考にしています
2023-12-18
用途:
JB23 ジムニーのメンテナンス
対象商品:
69208606

エンジンルーム内のエアコン配管の保温/防露に役立つかな?

2021-07-20
用途:
カーエアコン配管の断熱など
対象商品:
69208588

エンジンルーム内で高温になる配管の一部を遮熱するため使いました(車種や使用方法で効果は変わります)。
柔軟性があり狭い作業スペースで細かいパイプ周りでも取り回しがよく出来、綺麗に仕上がります。断熱遮熱性に関しても高性能。
配送時のパッキングで部分的に潰れがありましたが今回の使用目的では大きな問題は無いのでそのまま使用しました。

2人が参考にしています
2021-06-21
用途:
JB23ジムニーエンジンルーム内の冷却風導入ホースの断熱
対象商品:
69208658

夏場のエンジンルーム内の温度は80℃以上になりますが、軟質塩ビ製の冷却風導入ホースは熱に負けてフニャフニャしていました。
そこで、この断熱チューブを必要部分に約350mm取り付けたところ、耐熱性能的に全く問題なくなりました。
実は、6mm厚では厚さが不足なのじゃないかと心配していたのですが、スポンジ状の発泡ゴム製であるのが良かったのか、断熱性も充分あり軽量で追従性も良く私のニーズにピッタリでした。

3人が参考にしています
2020-11-07
用途:
冷媒配管の断熱
対象商品:
69208773

冷媒配管の断熱用に購入しました.これまで,他のサイズも含めて多数導入しています.性能と価格で選んでいますが,通常の使用には支障はありません.

1人が参考にしています
2020-06-30
用途:
ロードバイクのブレーキケーブルの音鳴り防止
対象商品:
69208572

本来の使い方ではないが、
フレーム内にブレーキのアウターケーブルを内蔵すると、ハンドルを切るたびにフレームとケーブルが接触し、音が気にかかるが、5mm径のアウターケーブルをこのチューブに挿し込んだうえでフレーム内に収納すると、音が消える。
厚さが4mmがあればもっと好ましい。

1人が参考にしています