屋内用 入出力ケーブル付分波器 【2K/4K/8K対応】のレビュー

平均満足度 4.75 (4件のレビュー)
商品レビューを投稿する
屋内用 入出力ケーブル付分波器 【2K/4K/8K対応】 DXアンテナ
DXアンテナ
9,198 / 税込 10,118
既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した製品です。テレビに、地デジとCS・BS電波を接続する時に使う分波器です。ノイズに強い入力・出力ケーブル付。入力はワンタッチ式のL型プラグを採用、出力はネジ式のF型プラグを採用。プラグ部分は金メッキで接触不良を防ぎます。 入出力側ケーブル付分波器。テレビの電波をUHFと衛星放送に分けます。4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。入力側L型プラグ付2Cケーブル 2m付。出力側 F形プラグ付2Cケーブル 0.5m付。3重シールド低損失極細ケーブルを使用、外部からの雑音を排除します。プラグ部分は金メッキ採用・シールド構造。接触不良を防ぎ外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-10-09
用途:
TV配線
対象商品:
69855293

これ一個でスッキリとした配線を行う事が出来ました。

2019-11-17
用途:
BS放送受信
対象商品:
69855293

壁のTV端子からTVの端子に接続がスッキリできコード全長も適度です。

2018-10-17
用途:
TV
対象商品:
69855293

値段が様々で、どれを選んだらよいか迷いましたが、コード付きということでこれを選びました。全く問題なく使用できています。

和歌山市役所 農林水産課内 様2018-11-23
用途:
テレビ視聴
対象商品:
69855293

デザインもシンプルで気に入ってます。
手ごろな価格です。