家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース)のレビュー

平均満足度 4.67 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
家庭用インバータ式井戸ポンプ(ソフトカワエース) 川本ポンプ(川本製作所)
川本ポンプ(川本製作所)
94,980 / 税込 104,478
トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ) ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。 (IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの) ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。 また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。 水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。 エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ) 6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。 また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。 砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。 過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。 また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。 【用途】受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
ウチ・ダ・サン 様2022-06-02
用途:
屋上受水槽の圧力不足
対象商品:
69980523

すえ置き場タイプで取り替え商品として最適でした。接続も簡易で低音で喜ばれました。

1人が参考にしています
2019-01-26
用途:
農業&樹木への給水
対象商品:
69980548

早期納入ありがとうがざいます、
旧ポンプと同じ250Wの出力ですが、能力がUpしたように感じます
作りがSUSのようなので寿命が延びるのではと期待しています。

2人が参考にしています
有限会社きりん建設 様2020-05-25
用途:
畑の井戸に設置予定
対象商品:
69980523

散水が、足が悪く回るようなので、ホースにていっぺんに散水したいからです。
4度くらい、足をひこじり、散水してます。水はきれいなので、近くに池があるのですが、生活排水が流れて汚れているので、決意したわけです。

1人が参考にしています