電工ダクトレンチハンマーのレビュー
2025-04-08
- 用途:
- 電気工事での17mmナット締緩およびステップル打ち込み
標準長タイプのT-290を購入。
【重量】実測358.35g(公称350g)
【各部寸法】六角部外側対辺19.74mm(最大)/ソケット部外径Φ18.965mm±0.01mm/グリップ長121.96mm/ヘッド全長103.52mm/ヘッド部打撃側外径Φ24.99mm/柄の中空部深さ:283mm(Φ10mm丸棒が入る深さ)/全長288mm
【総評】非常に軽量に作られており、腰道具として常時携帯しても負担にならない優れた製品だと思います。軽量であるものの、総重量の大半がヘッド部に集中しているので必要な打撃力は備えています。(※重心は,柄のMARVELステッカーのLの文字付近にあります。)
とりわけ,柄の中空部の深さがヘッド部の中まで達していて、ナットから全ネジボルトがかなり突き出していても回せる設計になっていることは購入して初めて分かりました。
また,六角ソケット部もノギスで測定してみるとちゃんと辺の中央部が狭くなっている「面接触」形状になっているので、鍛造ではなく板金成形として軽量化を優先しつつも耐久性も配慮されていることが分かります。また,ソケット部外側対辺の幅も、最大で19.74mmなので、ほとんどのレースウェイの隙間に入ります。
なお,柄はヘッド直下から155mmはジュラルミン製ですが、末端のソケット部100mmは鉄製です。(※グリップのMARVELロゴの,ちょうどVとEの間で接続してあるようです。)
細部も良く出来た製品ですが、税込¥5718円は高いと思うので満足度は★★★☆☆星3個「普通」とさせて頂きます。
1人が参考にしています