有線LAN アダプタ USB2.0 ケーブル長 9cm EU RoHS指令準拠(10物質)のレビュー

平均満足度 1.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
有線LAN アダプタ USB2.0 ケーブル長 9cm EU RoHS指令準拠(10物質) エレコム
有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。 付属のCD-ROMまたは、WEBダウンロードによって、ドライバーソフトをインストールし、使用することが可能です。 Windows 8.1以降では、ドライバーをインストールすることなく、USBポートに接続するだけで使用可能です。 本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」(メーカーホームページよりダウンロード)を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応) ケーブルの長さは、持ち運びに便利な9cmです。 【用途】有線LANポートがないパソコンでも、ネットワークに接続したいときに最適です。 有線LANポートが無い薄型パソコンに最適なUSB2.0 LANアダプターです。 持ち運びにも便利です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
朝日パーキング 株式会社 様2019-03-09
用途:
USB→LAN接続時
対象商品:
70244606

何しろ長い。バッファローのは2/3しかない、他の機能が付くはず。