4K8K対応F型ユニットテレビ端子用(ブリスタータイプ)のレビュー

平均満足度 3.00 (3件のレビュー)
商品レビューを投稿する
4K8K対応F型ユニットテレビ端子用(ブリスタータイプ) マックステル
2K・4K・8K対応したF型ユニットテレビ端子用です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。配線の終端に使用するテレビ端子です。テレビやブースター電源部から衛星アンテナやブースター増幅部に電源を供給する際に使用します。※送り配線がない場合は、テレビ端子のユニットを使用することが出来ます。 【用途】コンパクトユニットテレビ端末用
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-08-14
用途:
アンテナ工事
対象商品:
70343726

取付爪の強度が不足している、ケーブル側をすこし捩じったら爪が破損してしまった。

1人が参考にしています
有限会社山本組 様2020-04-17
用途:
部屋のテレビ端子の取替え
対象商品:
70343726

入力の向きが、いろいろなタイプがあれば良いのに。例えば出力と同じで真っすぐとか。

2019-03-11
用途:
テレビ端子工事
対象商品:
70343726

F接栓コネクターを直接つなげることができるので、安心感があります。リピートできる商品です。