中間取付形ダクトファン 普及タイプ 24時間換気機能付のレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
中間取付形ダクトファン 普及タイプ 24時間換気機能付 三菱電機
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用。 省電力設計の高効率モーター採用。 3芯ビニルキャブタイヤコード(有効長約1m)(プラグなし)。 高密閉風圧式シャッター搭載(排気側)。 ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプおよびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)。 テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)。 塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-09-20
用途:
事務所回収
対象商品:
70344112

思っていた以上の静かさ にとても良かったです。吸い込みの力も丁度良くいい買い物だったです。ありがとうございました。

2人が参考にしています